• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckregler, durchgehender Druckversorgung »FUTURA«, BG 1, G 3/8, 0, 5-8 bar

Artikel-Nr.: 100061
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100061
EAN / GTIN 4047322190985
Herstellernummer 100061
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckregler, durchgehender Druckversorgung »FUTURA«, inklusive Manometer, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Temperatur: -10 °C bis 50 °C, Regelber. 0, 5-8 bar. Anreihbare Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren Reglern können über eine Zuluftzuführung mehrere Arbeitsluftkreise mit verschiedenen Ausgangsdrücken versorgt werden. Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf.

Merkmal:

  • A: 52,0 mm
  • B: 129,0 mm
  • C: 96,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Druckluft, neutrale Gase
  • Gehäuse: PA66 GF60
  • Gewinde: G 3/8
  • Membrane: NBR
  • Durchfluss: 2500 l/min
  • Dichtmaterial: NBR
  • Anschlussgewinde: Werkstoff Zink-Druckguss
  • Regelbereich max.: 8 bar
  • Regelbereich min.: 0,5 bar
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Manometeranzeige max.: 10 bar
  • Manometeranzeige min.: 0 bar
  • Temperaturbereich max.: 50 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb