• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Höchstdruckreiniger HD 9/100-4 Cage Classic

Artikel-Nr.: 1.812-000.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.812-000.0
EAN / GTIN 4054278303130
Herstellernummer 1.812-000.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ideal für den universellen Einsatz in Baugewerbe und Industrie: unser vielseitig einsetzbarer Höchstdruckreiniger HD 9/100-4 Cage Classic aus der UHP-Kompaktklasse. Herzstück des Geräts ist eine extrem leistungsfähige Industrie-Hochdruckpumpe von WOMA mit hohem volumetrischem Wirkungsgrad. Ausgerüstet mit einer Bypass-Pistole bietet der HD 9/100-4 einen Arbeitsdruck von 1000 Bar, fördert 900 Liter Wasser pro Stunde und entfernt damit auch hartnäckigste Verschmutzungen zuverlässig und schnell.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1395 x 789 x 1088
  • Arbeitsdruck: 1000 / 100 bar / MPa
  • Fördermenge: 980 l/h
  • Gewicht (mit Zubehör): 392 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 395.5 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 378 kg
  • Kraftstoff: Elektrisch
  • Motorleistung: 30 kW
  • Pumpentyp: Kurbelwelle
  • Stromart: 3 / 380 / 415 / 50 V / Hz
  • Zulauftemperatur: 45 °C

Vorteil:

Leistungsstarke Industrie-Hochdruckpumpe:
  • Plunger aus Hartmetall für eine hohe Standzeit.
  • Servicefreundlicher Aufbau zum einfachen Wechseln der Verschleißteile wie Ventile, Dichtungen oder Plunger.
Komfortable WOMA Pistole:
  • Ergonomischer Handgriff und geringes Gewicht für anwenderfreundliche Bedienung.
Langlebig und robust:
  • Geringe Betriebs- und Servicekosten.
Hohe Mobilität:
  • Große Räder sowie der optimale Schwerpunkt sorgen für eine hohe Mobilität des Geräts – trotz seiner Größe.
Hauptmerkmal:
  • Wasservordruckpumpe (optional)
Leistungsstarke Industrie-Hochdruckpumpe:
  • Plunger aus Hartmetall für eine hohe Standzeit.
  • Servicefreundlicher Aufbau zum einfachen Wechseln der Verschleißteile wie Ventile, Dichtungen oder Plunger.
  • Zentralventilbauweise für einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad.
Komfortable WOMA Pistole:
  • Ergonomischer Handgriff und geringes Gewicht für anwenderfreundliche Bedienung.
  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank der reduzierten Abzugskräfte.
Langlebig und robust:
  • Geringe Betriebs- und Servicekosten.
  • Verhindert einen schlagartigen Rückstoß, da sich der Druck beim Abziehen der Pistole langsam aufbaut.
Hohe Mobilität:
  • Große Räder sowie der optimale Schwerpunkt sorgen für eine hohe Mobilität des Geräts – trotz seiner Größe.
  • Ein praktischer Kranhaken erlaubt einen einfachen Transport, auch in unwegsamem Gelände.
Hauptmerkmal:
  • Wasservordruckpumpe (optional)
  • Serienmäßige Wassermangelsicherung

Inhalt:

Hochdruckschlauch: 20; Sicherheitsventil; Betriebsstundenzähler

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb