• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scheuersaugmaschine BR 40/10 C Ep Anniversary Edition

Artikel-Nr.: 1.783-343.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 1.783-343.0
EAN / GTIN 4066529151032
Herstellernummer 1.783-343.0
L-Nummer L00950 248422
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

90 Jahre Jubiläum Kärcher: Die BR 40/10 C Anniversary Edition in schwarz kann flexibel eingesetzt werden. Ein geräuscharmes Scheuern und Saugen ist in beide Richtungen möglich. Sie verfügt über einen zusammenklappbaren Schubbügel sowie abnehmbare Tanks, die mit einem arretierten Tragegriff mühelos transportiert werden können. Der Bürsten- und Sauglippenwechsel erfolgt werkzeuglos innerhalb weniger Sekunden. Im Lieferumfang der Jubiläums-Edition sind zudem zwei orangefarbene Hochtief-Bürsten enthalten.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 520 x 470 x 1150 mm
  • Antriebsart: Netzbetrieb
  • Arbeitsbreite Bürsten: 400 mm
  • Arbeitsbreite Saugen: 400 mm
  • Bestelleinheit: PCE
  • Bürstenanpressdruck: 100 200 / 20 30 g/cm² / kg
  • Bürstendrehzahl: 1100 U/min
  • Ergonomischer Handgriff: Für besseren Bedienkomfort.
  • Ergonomischer Handgriff: Mit integrierter Steuerung von Wasserzufluss und Bürste.
  • Ergonomischer Handgriff: Perfekt zum Tragen und Verstauen.
  • Flächenleistung praktisch: 300 m²/h
  • Flächenleistung theoretisch: 400 m²/h
  • Kraftvoll und schnell: 2 schnelldrehende Walzenbürsten mit hohem Anpressdruck.
  • Kraftvoll und schnell: 2 Sauglippenstreifen nehmen das Wasser vorwärts und rückwärts auf.
  • Kraftvoll und schnell: Der Boden ist sofort wieder begehbar.
  • Niedrige Unterfahrhöhe: Problemloses Unterfahren von Möbeln.
  • Niedrige Unterfahrhöhe: Der Schubbügel kann in beide Richtungen umgelegt werden.
  • Niedrige Unterfahrhöhe: Bei ganz niedrigen Objekten kann auch noch der Tank abgenommen werden.
  • Schalldruckpegel: max. 75 dB(A)
  • Servicefreundlichkeit: Einfacher, werkzeugloser Wechsel von Bürsten und Sauglippen.
  • Servicefreundlichkeit: Wasserverteilleiste kann einfach entnommen und bei Bedarf gereinigt werden.
  • Servicefreundlichkeit: Alle elektrischen Komponenten sind schnell und einfach zugänglich.
  • Stromart: 220 240 / 50 V / Hz
  • Tank Frisch-/Schmutzwasser: 10 / 10 l
  • Wasserverbrauch: 1 l/min

Vorteil:

  • Kraftvoll und schnell
  • Niedrige Unterfahrhöhe
  • Servicefreundlichkeit
  • Ergonomischer Handgriff

Lieferumfang:

2 Saugbalken, gerade