• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass-Trockensauger NT 65/2 Tact²

Artikel-Nr.: 1.667-286.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.667-286.0
EAN / GTIN 4039784714953
Herstellernummer 1.667-286.0
L-Nummer L00950 524
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kärcher präsentiert Tact² – die neue Top-Klasse professioneller Nass/Trockensauger. Diese Weiterentwicklung des bewährten Tact-Systems zur Filterabreinigung erreicht ein neues Optimum an Produktivität. Konstant hohe Saugleistung durch zwei Motoren und lange Filterstandzeiten für kontinuierliches Arbeiten praktisch ohne überhaupt an Filterwechsel denken zu müssen. Kärcher NT-Sauger mit Tact² sind Komplettsysteme zur Entfernung von großen Mengen an feinem Staub, aber ebenso auch grobem Schmutz und Wasser. Mit verschiedenen Versionen bietet diese Sauger-Familie optimale Lösungen für viele Anwendungsbereiche, bei denen es auf konstant hohe Saugleistung ankommt: im Bauwesen, im Lebensmittelsektor, im Automotive-Segment und in der Industrie allgemein.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 575 x 490 x 880 mm
  • Aufnahmeleistung: max. 2760 W
  • Behälterinhalt: 65 l
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Gewicht inklusive Verpackung: 31.3 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 24.5 kg
  • Kabellänge: 10 m
  • Luftmenge: 2 x 74 l/s
  • Schalldruckpegel: 73 dB(A)
  • Standardnennweite: DN 40
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 254 / 25.4 mbar / kPa

Vorteil:

Automatische Filterabreinigung Tact²:
  • Der Flachfaltenfilter kann von der sauberen Seite aus entnommen werden und ist in 2 Hälften geteilt, die abwechselnd durch gezielte Luftstöße gereinigt werden.
  • Feinstäube können den Filter nicht verstopfen. Der Luftstrom bleibt über lange Zeit konstant hoch.
Hauptmerkmal:
  • Automatische Filterabreinigung Tact²
  • Antistatiksystem
Einfach hin und wieder weg:
  • Verstellbarer Schubbügel und große Räder garantieren einen leichten Transport zum Einsatzort auch auf unebenem Untergrund.
Intelligente Zubehöraufbewahrung:
  • So kann zum Beispiel die Bodendüse richtungsunabhängig und schnell fixiert werden.
  • Über 1000 Kilogramm Feinstaub der Kategorie A können gesaugt werden, ohne auch nur an einen Filterwechsel zu denken.
Gesichert und griffbereit:
  • Werkzeuge lassen sich auf dem Kopf genauso gut und sicher ablegen wie Kleinteile und Flaschen.
  • Verstellbarer Schubbügel

Inhalt:

Abschaltautomatik bei max. Füllmenge; Antistatiksystem; Stopplenkrolle; Stoßfester Umlaufschutz; Filterabreinigung: Automatische Filterabreinigung Tact²; Schutzklasse: I

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb