• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger IVC 60/30 Ap M Z22

Artikel-Nr.: 1.576-106.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 1.576-106.0
EAN / GTIN 4039784463752
Herstellernummer 1.576-106.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der IVC 60/30 Ap M Z22 ist ein kompakter Industriesauger mit verschleißarmem Seitenkanalverdichter ideal für den Dauerbetrieb und einer Schnittstelle für sämtliche gängigen Maschinensteuerungen. Der zuverlässige Industriesauger ist prädestiniert für den Einsatz in Fertigungsbereichen und für die Reinigung von Produktionsmaschinen in ATEX-Zone 22. Auch für Bereiche mit gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M oder für Umfelder mit besonders strengen Hygienevorschriften ist das Gerät geeignet.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 970 x 690 x 1240 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 3 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 60 l
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Filterfläche: 1.9 m²
  • Gewicht ohne Zubehör: 95 kg
  • Luftmenge: 53.3 / 192 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 77 dB(A)
  • Stromart: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vakuum: 250 / 25 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 40

Vorteil:

Manuelle IVC-Filterabreinigung (Ap) :
  • Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
Ausgestattet mit kompaktem Flachfaltenfilter:
  • Übersichtliche kompakte Bauform des Filters.
Hauptmerkmal:
  • Antistatische Ausstattung
  • Zertifiziert nach 94/9 EG
Zertifiziert für ATEX-Zone 22:
  • Explosionsgeschützter Industriesauger für sicheres Saugen in ATEX-Zone 22.
Staubklasse M:
  • Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.
Verschleißfreier Seitenkanalverdichter:
  • Ein Seitenkanalverdichter überzeugt durch starke Saugleistung bei einer sehr hohen Lebensdauer von mindestens 20.000 Stunden. Die Geräte sind daher optimal für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb geeignet.
  • Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
  • Zur Aufnahme rieselfähiger, trockener Stäube bis zur Staubklasse M geeignet.
  • Manuelle Filterabreinigung

Inhalt:

Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell; Filter: Flachfaltenfilter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte