• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger IVS 100/75 M

Artikel-Nr.: 1.573-822.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.573-822.0
EAN / GTIN 4054278325644
Herstellernummer 1.573-822.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der IVS 100/75 M ist das Topmodell aus der Industriesauger-Superklasse mit Staubklasse-M-Zertifizierung. Ausgestattet mit extrem leistungsstarken Komponenten, wie dem 7,5-kW-Seitenkanalverdichter, saugt er auch größte Mengen gesundheitsgefährdender feiner Stäube sicher ab. Der größte Drehstrommotor dieser Klasse arbeitet sehr effizient (IE2) und verfügt über eine Sanftanlauffunktion, die Leistungsspitzen beim Start wirkungsvoll unterbindet. Darüber hinaus ist das Gerät für mobile und stationäre Dauereinsätze entwickelt und mit einem korrosionsfreien Edelstahlbehälter mit 100 Liter Volumen und Absetzmechanismus sowie einem großen, 16-faltigen Sternfilter ausgerüstet. Die Reinigung des Filtersystems erfolgt mittels manueller, horizontaler Filterabrüttlung. Ein spezielles Getriebe zur gezielten Kraftübertragung sorgt dabei jederzeit und unabhängig von der eingesetzten Kraft des Anwenders für vergleichbare Reinigungsergebnisse. Zubehöre können transportsicher am Gerät untergebracht werden, während die optionale Fernbedienung die Ausstattungsvielfalt des IVS 100/75 M sehr sinnvoll ergänzt.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1202 x 686 x 1465 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 7.5 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 100 l
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Filterfläche: 2.2 m²
  • Gewicht inklusive Verpackung: 177 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 165 kg
  • Luftmenge: 148 / 536 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 73 dB(A)
  • Stromart: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vakuum: 290 / 29 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 70 / DN 50

Vorteil:

Verschleißfreier Seitenkanalverdichter:
  • Mit 7,5 kW Aufnahme und Sanftanlauf für große Mengen Staub und Feststoffe.
  • Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
Manuelle IVS-Filterabreinigung:
  • Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
  • Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
Ausgestattet mit einem großen Sternfilter:
  • Dank spezieller Beschichtung auch für ölige und klebrige Stäube geeignet.
  • Auch für große Mengen Staub geeignet.
Hauptmerkmal:
  • Pol-Wendestecker
  • Zertifiziert für Staubklasse M
Staubklasse M:
  • Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.
  • Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.
  • Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
  • Große Industrierollen ermöglichen maximale Mobilität auch auf unebenen Böden und bei schwerer Fülllast.
  • Extragroße Filterfläche

Inhalt:

Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb