• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AWT -C Fp

Artikel-Nr.: 1.534-913.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.534-913.0
EAN / GTIN 4054278235004
Herstellernummer 1.534-913.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit unserem Reifenfüllgerät AWT-C Fp bieten Sie Ihren Kunden einen attraktiven und sinnvollen Zusatzservice, der nebenbei auch höhere Erlöse Ihres Standorts ermöglicht. Das Gerät ist für Reifendrücke von bis zu 8 Bar ausgelegt und selbstverständlich geeicht, um landesspezifische Vorgaben zu erfüllen. Neben der präzisen Überprüfung und Regulierung des Reifendrucks verfügt es über einen integrierten Wasserspender zum Auffüllen des Wischwasserbehälters. Dieser ist frostgeschützt und kann problemlos auch in den Wintermonaten eingesetzt werden. Ein elektronischer Münzprüfer erlaubt den Einsatz unterschiedlicher Wertmarken- und Münztypen, die Sie, genauso wie die stufenlos einstellbare Laufzeit von bis zu 7 Minuten, individuell festlegen können.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 423 / 423 / 1760 mm
  • Gewicht inklusive Verpackung: 84 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 71 kg

Vorteil:

Integrierter Wasserspender:
  • Komfortable und mühelose Wasserentnahme.
Elektronischer Münzprüfer:
  • Individuelle und einfache Programmierung.
Programmierbare Laufzeit:
  • Stufenlose Einstellung der Laufzeit bis zu 7 Minuten.
  • Verbessert den optischen Eindruck, da Gebinde für Wasser nicht benötigt werden.
  • Ermöglicht die Verwendung unterschiedlicher Münz- und Wertmarkentypen.
  • Zur individuellen Anpassung an lokale Gegebenheiten.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb