• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochdruckreiniger HD 8/18-4 M St

Artikel-Nr.: 1.524-980.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.524-980.0
EAN / GTIN 4054278271583
Herstellernummer 1.524-980.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Unsere leistungsstarke Motor-/Pumpeneinheit HD 8/18-4 M St mit robuster 3-Kolben-Axialpumpe und Messing-Zylinderkopf sowie 4-poligem, langsam laufendem Drehstrommotor und Druckschaltersteuerung beeindruckt mit bis zu 20 Prozent gesteigerter Energieeffizienz und Reinigungsleistung. Das stationäre Mittelklassegerät ist dabei sowohl für den stehenden als auch den liegenden Betrieb ausgelegt. Die 3-Punkt-Aufnahme auf der Geräterückseite erlaubt eine vertikale Wandmontage wie auch den horizontalen Einbau. Der einfache Zugang zu der von einem großen Wasserfilter geschützten Hochdruckpumpe sowie den elektronischen Komponenten beweist den sehr wartungsfreundlichen Aufbau des Geräts. Mit der Servo-Control-Funktion lassen sich Wassermenge und Arbeitsdruck über eine entsprechende Düsenauswahl variieren. Alle Hochdruckkomponenten sind vor Belastungen im Stand-by-Betrieb durch die zuverlässige automatische Druckentlastung geschützt.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 290 x 300 x 565 mm
  • Anschlusskabel: 5 m
  • Anschlussleistung: 4.6 kW
  • Arbeitsdruck: 30 – 180 / 3 – 18 bar / MPa
  • Fördermenge: 760 l/h
  • Gewicht (mit Zubehör): 31.6 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 34 kg
  • Max. Druck: 270 / 27 bar / MPa
  • Stromart: 3 / 400 / 50
  • Wasserzulauf: 3/4?
  • Zulauftemperatur: 60 °C

Vorteil:

Qualitativ hochwertige Ausstattung:
  • Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer.
  • Leistungsstarker, 4-poliger, langsam laufender Elektromotor.
Vorbereitet für stationären Betrieb:
  • Einfache und robuste 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung auf der Geräterückseite.
  • Sehr platzsparende, kompakte Bauweise.
Vorbildliche Servicefreundlichkeit:
  • Einfacher Zugang zum Zylinderkopf über geöffnete Geräteunterseite.
  • Schneller Zugang zum Elektrokasten durch einfaches Entfernen der Gerätehaube.
Gesteigerte Energieeffizienz:
  • Neu entwickelte 3-Kolben-Axialpumpe mit erheblich reduzierten Strömungs- und Druckverlusten.
  • Hochwertiger Zylinderkopf aus Messing.
Flexibler Betrieb:
  • Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt.
  • Robustes Kunststoffchassis schützt die Pumpe zuverlässig vor Beschädigungen und Verschmutzungen.
  • Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.
  • 20-prozentige Steigerung von Reinigungsleistung und Energieeffizienz.
Hauptmerkmal:
  • 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor

Inhalt:

Druckabschaltung

Lieferumfang:

Servo Control

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb