• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scheuersaugmaschine BD 43/35 C Ep

Artikel-Nr.: 1.515-401.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.515-401.0
EAN / GTIN 4054278059532
Herstellernummer 1.515-401.0
L-Nummer L00950 178697
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bei der netzbetriebenen (230 V/50 Hz) Scheuersaugmaschine BD 43/35 C Ep mit Scheibentechnik entfällt die Möglichkeit des Batteriebetriebs, was das Gerät sehr preiswert macht. Technisch ist die Maschine gewohnt hochwertig ausgestattet: Sie überzeugt mit 43 Zentimeter Arbeitsbreite, 35 Liter Tankvolumen, einem 900 Millimeter langen, V-förmigen Saugbalken und ist dank EASY-Operation-System mit den markanten, gelben Knöpfen spielend einfach zu bedienen. Zudem ist sie sehr leise und kinderleicht zu reinigen. Die wendige BD 43/35 C Ep eignet sich ideal für kleinere und stark überstellte Flächen bis zu 900 m². Ihre kompakten Abmessungen ermöglichen darüber hinaus die bestmögliche Übersicht über die zu reinigende Fläche.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1135 x 520 x 1025 mm
  • Antriebsart: Netzbetrieb
  • Arbeitsbreite Bürsten: 430 mm
  • Arbeitsbreite Saugen: 900 mm
  • Bürstenanpressdruck: 30 – 40 / 26.5 – 28.5 g/cm² / kg
  • Bürstendrehzahl: 180 U/min
  • Fahrantrieb: Vortrieb durch Bürstenrotation
  • Flächenleistung praktisch: 1250 m²/h
  • Flächenleistung theoretisch: 1720 ft²/hr
  • Gewicht ohne Zubehör: 48 kg
  • Schalldruckpegel: 70 dB(A)
  • Stromart: 230 / 50 V / Hz
  • Tank Frisch-/Schmutzwasser: 35 / 35 l
  • Wasserverbrauch: max. 2.7 l/min

Vorteil:

Robuste Bedienelemente:
  • Für den täglichen Arbeitseinsatz entwickelt.
Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel:
  • Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld.
  • Kurze Einarbeitungsphasen.
Kleines, kompaktes Gerät:
  • Besonders wendiges Gerät.
Großes Tankvolumen für lange Arbeitsintervalle:
  • Das große Tankvolumen gewährleistet lange Arbeitsintervalle ohne Unterbrechungen.
Home-Base-System:
  • Möglichkeiten zum Anbringen von Haken, Behältern, Mopp etc.
Preiswertes Einstiegsmodell in die 25- bis 35-Liter-Klasse:
  • Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Netzbetriebenes Gerät:
  • Geringes Gewicht und geringe Anschaffungskosten.
Hauptmerkmal:
  • Effiziente 1-Scheiben-Technik
  • Netzbetrieben
  • Robustes, langlebiges und zuverlässiges Gerät.
  • Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente.
  • Gute Sicht auf die zu reinigenden Flächen.
  • Für ein sehr effizientes und wirtschaftliches Reinigen.
  • Zusätzliche Reinigungsutensilien können mitgeführt werden.
  • Reduziert auf das Wichtigste.
Gelbe, sehr gut sichtbare Bedienelemente:
  • Gelbe Bedienelemente vereinfachen die Bedienung und verkürzen die Einlernzeit.
  • Sowohl für den gelegentlichen Bedarf als auch für den Dauereinsatz geeignet.
  • Rahmen korrosionsfrei

Inhalt:

2-Tank-System; Netzbetrieb

Lieferumfang:

Saugbalken, v-förmig; Scheibenbürste

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb