• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reinigungswagen FM Expert 50/ P

Artikel-Nr.: 1.321-005.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.321-005.0
EAN / GTIN 4054278817989
Herstellernummer 1.321-005.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Als kompakter und offener Reinigungswagen eignet sich der FM Expert 50/ P besonders gut zur Anwendung der Vorkonditionierungsmethode. Das Entsorgungsmodul kann variabel in der Höhe verstellt werden und Müllbeutel in unterschiedlichen Größen aufnehmen. Reinigungsutensilien lassen sich in den 4 6-Liter-Eimern praktisch verstauen und nach Bereichen voneinander trennen. Weiteres Equipment findet Platz in einer individuell fixierbaren und herausziehbaren Schublade mit 16 Liter Fassungsvermögen. Dadurch werden zusätzliche Laufwege im Reinigungsprozess reduziert. Die mitgelieferten FlexoLink Anbindungen ermöglichen darüber hinaus die Mitnahme von Moppsystemen, Greifzangen und weiteren nützlichen Utensilien. FlexoLink XL eignet sich zur Befestigung eines Warnschilds oder des WVP 10 Adv. Sowohl die Toolflexanbindungen als auch der Haken lassen sich variabel an der Außenseite des FlexoMate anbringen. Für eine platzsparende Lagerung lassen sich Hängeeimer und Tabletts einfach abnehmen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1210 x 663 x 1200 mm
  • Abmessungen, verpackt: 796 x 584 x 498 mm
  • Gewicht ohne Zubehör: 23.5 kg
  • Programm: ADVANCED
  • Verpackungseinheit: 1 Stück
  • Verpackungsgewicht: 27 kg

Inhalt:

Müllentsorgung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb