• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochdruckreiniger HD 13/18-4 S Plus

Artikel-Nr.: 1.286-961.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.286-961.0
EAN / GTIN 4054278915555
Herstellernummer 1.286-961.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 13/18-4 S Plus ist ideal für ergonomisches und anwenderfreundliches Arbeiten geeignet. Mithilfe der Kärcher EASY!Force Advanced-Pistole lässt er sich ohne Haltekräfte komfortabel bedienen. Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar. Die Druckreduktion ermöglicht eine schnelle Reaktion auf empfindliche Untergründe – ohne Düsenwechsel. Zusätzlich reduziert die Vibrasoft-Rotordüse Vibrationen am Strahlrohr erheblich. Assistenzsysteme und eine LED-Statusanzeige erleichtern die Bedienbarkeit. Ausgewählte Materialien sorgen für höchste Qualität im Inneren des Superklasse-Geräts. Eine robuste Taumelscheibenpumpe mit Edelstahlkolben und einem Zylinderkopf aus Messing arbeiten neben einem langsam laufenden 4-poligen Motor mit Wasser- und Luftkühlung. Integrierte Rahmenträger aus Aluminium bilden ein leichtes, robustes Chassis mit der Möglichkeit zur Kranverladung. Für ein kompaktes und mobiles Design werden Motor- und Pumpeneinheit nach dem Uprightkonzept vertikal verbaut. Ergänzt wird die Maschine durch weitere Möglichkeiten der Zubehöraufbewahrung in Form einer Kängurutasche und einstellbaren Haken.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 607 x 518 x 1063 mm
  • Anschlusskabel: 5 m
  • Anschlussleistung: 8.8 kW
  • Arbeitsdruck: 50 – 180 bar
  • Düsengröße: 075
  • Fördermenge: 700 – 1300 l/h
  • Gewicht (mit Zubehör): 70.3 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 79.4 kg
  • Max. Druck: 250 bar
  • Stromart: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
  • Wasserzulauf: 1?
  • Zulauftemperatur: 60 °C

Vorteil:

Kompaktes Upright-Designkonzept durch stehende Bauweise mit vertikal verbauter Motor- und Pumpeneinheit:
  • Geringe Standfläche und platzsparende Außenmaße.
  • Leicht zu manövrieren und zu transportieren.
Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung, robuste Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf:
  • Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten.
  • Hohe Leistung bei hoher Effizienz.
Ergonomischer Vibrasoft-Dreckfräser:
  • Reduziert Vibrationen um bis zu 30 %.
  • Reduziert Lautstärke und Geräuschpegel.
Assistenzsysteme und LED-Statusanzeige:
  • Integrierte Elektronik zur Geräteüberwachung.
  • Abschaltung bei Über-/Unterspannung.
Durchdachtes Servicekonzept ermöglicht schnelle Einsätze direkt vor Ort:
  • Schwenkbarer Pumpenkopf.
  • Praktische Ölfüllstandsanzeige und in das Chassis integrierter Ölablasskanal.
Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock:
  • Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar.
  • EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte.
Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen:
  • Kängurutasche.
  • Einstellbare Haken, z. B. als 2. Lanzenablage oder für Elektrokabel.
Hauptmerkmal:
  • Platzsparendes Uprightdesign
  • Ausgezeichnete Schwemmwirkung
  • Maximale Stabilität sorgt für einen sicheren Stand des Geräts.
  • Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur.
  • Ermöglicht kraftsparendes und längeres Arbeiten mit der Rotordüse.
  • Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall.
  • Modulares Bauteilkonzept, bestehend aus Pumpe, Motor und Schaltschrank.
  • Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze.
  • Aufbewahrung für Hochdruckschlauch.
  • LED-Betriebszustandsanzeige

Inhalt:

Druckabschaltung; Ölstandschauglas; Wassereingang aus Messing; 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung; Integrierter Wasserfeinfilter; 3-Kolben-Axial-Pumpe: mit Edelstahlkolben; Motor-Schutz-Elektronik mit LED-Anzeige

Lieferumfang:

Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage; HD-Schlauch 10 m / Premium-Qualität; Dreckfräser; Servo Control; Handspritzpistole EASY!Force Advanced; Strahlrohr 1050 mm; Hochdruckstrahlrohr; Powerdüse

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb