• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserrecyclingsystem WRP 16000

Artikel-Nr.: 1.217-152.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.217-152.0
EAN / GTIN 4039784597570
Herstellernummer 1.217-152.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Waschwasserrecyling-Anlage WRP 16000 spart bis zu 85 % Frischwasser und bietet mit einer Durchflussleistung von bis zu 16.000 l/h ein effektives und kostengünstiges Recycling von ölfreiem Abwasser – und das ganz ohne Zugabe von Flockungs-Chemikalien. Dank bewährter Sandfiltration werden Partikel über 20 µm sicher entfernt. Das recycelte Wasser kann so wieder für alle Fahrzeugwaschprozesse der Anlage genutzt werden. Je nach Gesetzeslage wird Überschusswasser per Überlauf am Pumpspeicherbecken entweder direkt oder über eine Abscheidevorrichtung in die Kanalisation eingeleitet. Optional kann das Abwasser auch direkt aus dem Recyclingtank in die Kanalisation eingeleitet werden. Durch ständige Umwälzung und gute Belüftung lassen sich unangenehme Gerüche weitgehend vermeiden. Das modulare System bietet für jeden Standort die optimale Lösung.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 900 x 780 x 1600 mm
  • Anschlussleistung: 1.7 kW
  • Durchsatz: 16000 l/h
  • Stromart: 1 / 230 / 50 V / Hz

Vorteil:

Chemiefreie Lösung:
  • Geringe Betriebskosten.
  • Robustes Filtrationsverfahren.
Bis zu 85 % Frischwasserersparnis:
  • Weniger Kosten für Frischwasser.
Hauptmerkmal:
  • Einfache Installation
  • Frischwassereinsparung bis 85 %
  • Schnellere Amortisation der Investitionskosten.
Modulares Konzept:
  • Standort- und kundenspezifische Lösungen.
  • Hohe Rentabilität.
Einfache Installation:
  • Geringe Montagekosten dank kurzer Installationszeit.
Bauartzulassung Z-83.3-29 als Nachweis für weitestgehende Kreislaufführung:
  • Vereinfachtes Genehmigungsverfahren bei der örtlichen Wasserbehörde.
  • Durchfluss bis 16000 l/h

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb