Beschreibung:
Schwer zu erreichende Bereiche, wie unter Parkbänken, rund um Straßenschilder, Straßenleitpfosten oder auch an Bordsteinkanten, sind das Spezialgebiet unseres Akku-Rasentrimmers LT 380/36 Bp. Aber auch an Steigungen und auf größeren Flächen überzeugt das leichte Kraftpaket als Alternative zu benzinbetriebenen Motorsensen und kann, im Unterschied zu diesen, problemlos auch in lärmsensiblen Bereichen eingesetzt werden. Der LT 380/36 Bp verfügt über eine große Schnittbreite und Ausdauer, arbeitet dabei abgasfrei und vibrationsarm und punktet darüber hinaus mit seinem ergonomisch verstellbaren Handgriff und optimaler Gewichtsverteilung. Ermüdungsfreie, lange Arbeitseinsätze sind damit mühelos möglich.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 1780 x 360 x 250 mm
- Akkuplattform: 36-V-Akkuplattform
- Drehzahl: Stufe 1: 4600 / Stufe 2: 5600 U/min
- Fadendurchmesser: 1.6 mm
- Fadengeometrie: rund, mit Vertiefungen
- Fadennachschub: Tippautomatik
- Geschwindigkeitsregulierung: ja
- Gewicht inklusive Verpackung: 5.6 kg
- Gewicht ohne Zubehör: 3.5 kg
- Laufzeit je Akkuladung: max. 35 (6,0 Ah) / max. 45 (7,5 Ah) min
- Schneidwerkzeug: Fadenkopf
- Schnittkreisdurchmesser: 38 cm
- Spannung: 36 V
Vorteil:
Ergonomischer Rundgriff:- Ermöglicht komfortables Arbeiten.
Robuster Trimmerkopf:- Einfaches Nachschieben des Trimmerfadens durch Drücken des Kopfs auf den Boden.
Variable Drehzahl:- Ermöglicht Anpassung an die jeweilige Anwendung.
Komfortabler Schultergurt:- Ermöglicht komfortable, bequeme Arbeitsposition für ermüdungsfreies Arbeiten.
Bürstenloser Motor:- Minimaler Wartungsaufwand und hohe Lebensdauer.
Sofort einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie:Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform:- Schneller und bedarfsgerechter Wechsel des Akkus auf andere Geräte.
Deutlich geringere Vibration im Vergleich zu Benzingeräten:- Ermüdungsfreies Arbeiten über lange Zeiträume.
Ergonomischer Rundgriff:- Ermöglicht komfortables Arbeiten.
- Individuell einstellbar für jeden Anwender.
Robuster Trimmerkopf:- Einfaches Nachschieben des Trimmerfadens durch Drücken des Kopfs auf den Boden.
- Komfortable, einfache Fadenbestückung.
Variable Drehzahl:- Ermöglicht Anpassung an die jeweilige Anwendung.
- Verlängert die Laufzeit.
Komfortabler Schultergurt:- Ermöglicht komfortable, bequeme Arbeitsposition für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Ausbalancierte Konstruktion.
Bürstenloser Motor:- Minimaler Wartungsaufwand und hohe Lebensdauer.
- Geringe Wärmeentwicklung und hohe Effizienz.
Sofort einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie:- Start per Knopfdruck.
- Autark, sicher und kabellos.
Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform:- Schneller und bedarfsgerechter Wechsel des Akkus auf andere Geräte.
- Steigert Produktivität und Arbeitssicherheit.
Kein Ausstoß von Schadstoffen und CO?:- Schont die Umwelt und die Gesundheit des Anwenders.
Deutlich geringere Vibration im Vergleich zu Benzingeräten:- Ermüdungsfreies Arbeiten über lange Zeiträume.
- Erhält die Gesundheit des Anwenders.
Bis zu 90 Prozent geringere Betriebs- und Wartungskosten gegenüber Benzingeräten:- Besonders wirtschaftlich, da Betriebskosten für Benzin entfallen.
Verwendung:
- Zum Mähen von Gras an schwer zugänglichen Stellen
- Für Einsätze in steilem Gelände
- Zum Mähen von Gras rund um Straßenschilder, Bäume oder unter Parkbänken
- Geeignet auch für hohes und zähes Gras
Lieferumfang:
Fadenspule; Innensechskantschlüssel; Schultergurt; Zusätzlicher Handgriff