• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelendmaß, 1,08 mm, DIN EN ISO 3650, Klasse 2

Artikel-Nr.: 0625160
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
  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nennmaß 1,08 mm
Toleranzklasse 2
Werkstoff Stahl
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0625160
EAN / GTIN 4029713023287
Herstellernummer 0625160
L-Nummer L40510 1981
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • De ISO 3650
  • Spezialstahl, gehärtet

Beschreibung:

Einzelendmaß aus Spezialstahl, gehärtet. Genauigkeit Tol. Klasse 2, EN ISO 3650. Abmessung 1,08 mm

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Nennmaß: 1,08 mm
  • Toleranzklasse: 2
  • Nennmaß mm: 1,08 mm

Norm:

EN ISO 3650