• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rotationslaser GRL 300 HV, mit RC 1, WM 4, LR 1, BT 300 HD und GR 240

Artikel-Nr.: 061599403Y
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rotationslaser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 061599403Y
EAN / GTIN 3165140604505
Herstellernummer 061599403Y
L-Nummer L00660 60
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rotationslaser GRL 300 HV
  • Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung
  • Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion und selbsterklärender Anzeige
  • Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 %
  • Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen und Vibrationen
  • Akkufach
  • Baustativ BT 300 HD Professional
  • Handwerkerkoffer
  • Messstab GR 240 Professional
  • Halterung auch separat als Zubehör verfügbar
  • Laser-Empfänger LR 1 Professional
  • Laserzieltafel
  • Lasersichtbrille
  • Fernbedienung RC1 Professional
  • Universalhalterung WM 4 Professional
  • 1 x 9 V-Blockbatterie
  • 2 x Batterie LR20 1,5V
  • 1 x 1,5 V LR6-Batterie

Merkmal:

  • Arbeitsbereich mit Empfänger: bis zu 300 m (Durchmesser)
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger: bis zu 60 m (Durchmesser)
  • Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
  • Farbe Laserlinie: rot
  • Gewicht, ca.: 1.8 kg
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Laserdiode: 635 nm, < 5 mW
  • Laserklasse: 3R
  • Nivelliergenauigkeit: ± 3.0 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
  • Nivellierzeit: 15 s
  • Rotationsgeschwindigkeit: 150, 300, 600 min-1
  • Selbstnivellierbereich: ± 5° (8 %)
  • Stativ-Gewinde: 5/8″
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
  • Stromversorgung: 2 x 1.5-V-LR20 (D)

    Lieferumfang:

    • Akkufach
    • Baustativ BT 300 HD Professional
    • Handwerkerkoffer
    • Messstab GR 240 Professional
    • Halterung auch separat als Zubehör verfügbar
    • Laser-Empfänger LR 1 Professional
    • Laserzieltafel (rot)
    • Lasersichtbrille (rot)
    • Fernbedienung RC1 Professional
    • Universalhalterung WM 4 Professional
    • 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
    • 2 x Batterie LR20 1.5V (D)
    • 1 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)

    Passende Produkte

    Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb