• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schlagbohrschauber GSB 18V-25, 2 x Akku GBA 18V 2.0Ah

Artikel-Nr.: 06019K9304
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019K9304
EAN / GTIN 4053423341218
Herstellernummer 06019K9304
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Schlagbohrschauber GSB 18V-25, Mit seinem 18V Motor bietet Ihnen der Bosch GSB 18V-25 Professional die nötige Leistung, wo und wann immer Sie dies wünschen. Dieses vielseitige Akku-Werkzeug ist nicht nur zum Schrauben in Holz, sondern auch zum Bohren in Mauerwerk und Metall geeignet. Mit seinen verschiedenen Funktionen überzeugt es durch Exzellenz: Sie verhindern Überhitzung oder zu starke Aufladung, sorgen für eine längere Akkulebensdauer und weniger Zeitverluste durch Reparaturen. Der GSB 18V-25 Professional ist mit allen Bosch Professional 18V Akkus und Ladegeräten kompatibel und bietet dadurch eine noch höhere Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Der leistungsstarke und vielseitige Bosch GSB 18V-25 Professional ist zum Eindrehen von Schrauben mit bis zu 10 mm Durchmesser in Holz und zum Bohren mit einem Durchmesser von bis zu 35 mm in Holz und bis zu 10 mm in Mauerwerk und Metall geeignet. Durch seine einfache Bedienung ist er ideal für professionelle Handwerker. 2 x Akku GBA 18V 2.0Ah (1 607 A35 0MA). Ladegerät GAL 18V-20 Professional (2 607 226 289)

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • BITURBO: Nein
  • Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
  • Drehmoment (hart): 56 Nm
  • Drehmoment (weich): 21 Nm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 21/56/- Nm
  • Gewicht exkl. Akku: 1,2 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 – 440 / 0 – 1.650 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 440 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1.650 min-1
  • Schrauben-Ø, max.: 10 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 1,0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: 12,8 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1,5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: 1,5 m/s²

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb