• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-150-3, L-BOXX 162

Artikel-Nr.: 0601372903
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601372903
EAN / GTIN 4053423319583
Herstellernummer 0601372903
L-Nummer L00620 107462
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-150-3, Die hervorragende Balance und der werkstücknahe Griffbereich des Exzenterschleifers GEX 18V-150-3 Professional bieten optimale Kontrolle in allen Arbeitspositionen. Dank seiner hervorragenden Ergonomie lässt er sich leicht mit einer oder zwei Händen verwenden, um die Ermüdung beim Schleifen über einen längeren Zeitraum zu verringern. Dieser Schleifer ist dank seines bürstenlosen Motors und seines 3-mm-Schwingkreises äußerst effizient und bietet hohe Abtragsleistungen. Außerdem entsteht dank der integrierten Venturi-Luftkanäle und der innovativen Staubbox mit integrierter Click&Clean-Schnittstelle deutlich weniger Staub. Dank des HMI ist die Bedienung sehr einfach und intuitiv. Der GEX 18V-150-3 Professional ist ideal zum Entfernen von Holz, Farbe und Lack sowie zum Zwischen- und Feinschleifen von Oberflächen. Er ist mit allen 18V Akkus kompatibel, idealerweise mit ProCORE18V 4.0Ah für eine perfekte Balance. Der GEX 18V-150-3 Professional verfügt über eine Staubbox, Drehzahlvorwahl, Akkustandsanzeige und Schutzring sowie einen 150-mm-Schleifteller. L-BOXX 162 (1 600 A03 8TU). L-BOXX-Einlage (1 600 A03 811). 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 901 106). Staubbox (2 608 000 896). Schutzring für 150 mm (2 608 000 895)

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • BITURBO: Nein
  • Exzentrizität: 1,50 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 1,4 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 5.000 – 10.000 U/min
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 10.000 U/min
  • Leerlaufdrehzahl, von: 5.000 U/min
  • Schleifteller-Ø: 150 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 3,0 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Massivholz schleifen]: 2,5 m/s²
  • Schwingzahl: 10.000 – 20.000 min-1
  • Schwingzahl, bis zu: 20.000 min-1
  • Schwingzahl, von: 10.000 min-1
  • Unsicherheit K [Massivholz schleifen]: 1,5 m/s²

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb