Beschreibung:
Kombilaser GCL 12V-50-22 CG, Der GCL 12V-50-22 CG Professional ist dein zuverlässiger Partner für Präzisionsaufgaben. Mit seinem robusten, gummiverstärkten Gehäuse und der Schutzart IP65 ist er staub- und wasserbeständig, sodass du dich auf deine Arbeit konzentrieren kannst. Die Levelling Remote App zur Fernsteuerung der Laserlinien und -punkte beschleunigt das Einstellen und lässt mehr Zeit für die Arbeit. Außerdem kannst du mit Dual Power Source zwischen dem 12-V-Li-Ionen-Akku und den AA-Alkali-Batterien wechseln, um Ausfallzeiten wegen eines leeren Akkus zu vermeiden und reibungslos zu arbeiten. Der GCL 12V-50-22 CG ist für eine einfache und intuitive Bedienung konzipiert und verfügt über eine Ein-Modus-Taste, eine Batterieanzeige und ein U-förmiges Laserfenster für einen größeren Öffnungswinkel der horizontalen Linie. Es ist perfekt für Profis, die ein präzises Ausrichten benötigen. Ganz gleich, ob du Steckdosen ausrichtest, Trockenbauwände montierst oder Deckenleuchten durch Übertragen von Punkten vom Boden auf die Decke installierst: Der GCL 12V-50-22 CG Professional macht diene Arbeit einfacher und effizienter. Um sofort loslegen zu können, ist beim GCL 12V-50-22 CG der Laser-Empfänger-Modus immer aktiviert. Mit dem optionalen Laser-Empfänger LR 7 Professional vergrößert sich der Arbeitsbereich auf bis zu 50 Meter. Die grünen Laserlinien und -punkte bieten bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Linien und sorgen dafür, dass deine Arbeit immer punktgenau ist. Mit der Halterung RM 20 Professional lassen sich Laserlinien präzise um Lotpunkte herum positionieren. Drehhalterung RM 20 Professional (1 600 A03 1YN). Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00). 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA). AA1 Alkaline Akku-Adapter (1 608 M00 C1B). Laserzieltafel. Tasche