• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, TX 27 x 112 mm

Artikel-Nr.: 05024356001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05024356001
EAN / GTIN 4013288172730
Herstellernummer 05024356001
L-Nummer L60020 3375
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlauchummantelter Wera Winkelschlüssel zur Schonung der Finger.
  • Dadurch ergonomischer und angenehmer Griff auch bei niedrigen Temperaturen.
  • An einer Seite TORX® BO Profil: Durch Bohrung im Bit und Zapfen in der TORX® BO Schraube wird unerlaubtes Lösen verhindert.
  • Sicherheitsverschraubung.
  • Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten an TORX® Schrauben auch in schwierigen Einbaulagen.
  • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben und Innen TORX® Schrauben mit Zapfen (BO = Bohrung)
  • Mit TORX® Kugelkopf am langen Schenkel
  • Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen
  • Abriebfeste Griffkennzeichnung
  • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer

Lieferumfang:

  • 967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, TX 27 x 112 mm