• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05008893001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05008893001
EAN / GTIN 4013288233950
Herstellernummer 05008893001
L-Nummer L60020 104812
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders kleiner Bits-Handhalter mit extrem kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Bereiche.
  • Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten.
  • Das Umschalten der Schraubrichtung ist intuitiv: Wird der Ringschalter nach rechts gedreht, wird nach rechts geschraubt, wird der Ringschalter nach links gedreht, wird nach links geschraubt.
  • Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden.
  • Inklusive 6 zähharte Bits für den universellen Einsatz.
  • Der starke Dauermagnet in der Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits.
  • Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.

Vorteil:

  • Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten
  • Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches ″Zwirbeln″. Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube
  • Intuitives Umschalten: Schalte ich nach rechts - schraube ich nach rechts, schalte ich nach links - schraube ich nach links
  • Mit 6 Bits im Magazin: Kreuzschlitz Phillips, Schlitz und Vierkant (Robertson); zähhart
  • Zähharte Bits für den universellen Einsatz

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4, 6-teilig
  • 2x 868/1 Z Innenvierkant Bits: # 2x25 mm, # 1x25 mm
  • 2x 851/1 Z Bits: PH 2x25 mm, PH 1x25 mm
  • 2x 800/1 Z Bits: 1,2x6,5x25 mm, 1x5,5x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte