• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8740 C HF Zyklop Bitnuss mit 1/2″-Antrieb mit Haltefunktion, 8 x 60 mm

Artikel-Nr.: 05003824001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05003824001
EAN / GTIN 4013288183255
Herstellernummer 05003824001
L-Nummer L60020 3413
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bit-Nuss mit 1/2″ Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück.
  • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Vorteil:

  • Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
  • Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt

Lieferumfang:

  • 8740 C HF Zyklop Bitnuss mit 1/2″-Antrieb mit Haltefunktion, 8 x 60 mm