• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8794 B Zyklop-″Wobble″-Verlängerung, 3/8″, 3/8″ x 76 mm

Artikel-Nr.: 05003584001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05003584001
EAN / GTIN 4013288121295
Herstellernummer 05003584001
L-Nummer L60020 2425
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • ″Wobble″-Verlängerung für den Wera Zyklop.
  • Mit Ausschwenkwinkel von 15° in alle Richtungen.
  • Dadurch ist schnelles und präzises Arbeiten in versteckten und engen Einbausituationen garantiert.

Vorteil:

  • 3/8″ Zyklop-″Wobble″-Verlängerung mit Ausschwenkwinkel von 15° in alle Richtungen
  • Für 3/8″ Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung
  • Mit Kugelfangrille
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt

Lieferumfang:

  • 8794 B Zyklop-″Wobble″-Verlängerung, 3/8″, 3/8″ x 76 mm