• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombizange tauchisoliert, VDE-geprüft verchromt 160 mm

Artikel-Nr.: 03 07 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 03 07 160
EAN / GTIN 4003773015307
Herstellernummer 03 07 160
L-Nummer L70010 665
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
  • mit Schneiden für weichen und harten Draht
  • lange Schneiden für dickere Kabel
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,1mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 10,0mm
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16,0mm²
  • VDE-geprüft: ja
  • verchromt
  • tauchisoliert, VDE-geprüft
  • Schneide mit Facette

Norm:

  • DIN ISO 5746
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900