• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer ″Vision27″ Sanitär

Artikel-Nr.: 00 21 21 HK S
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00 21 21 HK S
EAN / GTIN 4003773080671
Herstellernummer 00 21 21 HK S
L-Nummer L70010 1645
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • bestückt mit 52 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
  • Max. Zuladung: 20 kg
  • 27 Liter Fassungsvermögen
  • für umfangreiche Arbeiten im Sanitärbereich und der Haustechnik
  • flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch individuell unterteilbare Einsätze in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen
  • stabile Rasterscharniere halten den Deckel trotz des Eigengewichts der Werkzeuge bei Bedarf offen
  • Stabiler, ergonomischer Tragegriff, rastet im 90° Winkel ein
  • Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und sechs Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten
  • zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser schützen den Kofferinhalt vor Diebstahl
  • umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen
  • strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
  • Abdeck- und Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
  • Abmessungen, außen (B x H x T): 480 x 380 x 200 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 460 x 310 x 190 mm

Merkmal:

  • Abmessung Breite außen (innen): 480mm 460mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 380mm 310mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 200mm 190mm

Lieferumfang:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange
  • 1 x 87 01 400 KNIPEX Cobra® XL Rohr- und Wasserpumpenzange
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX Kraft-Seitenschneider
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
  • 1 x 004018 Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4″)
  • 1 x 003760 Wera Joker Doppelmaulschlüssel (10 x 13 mm)
  • 1 x 005655 Wera Spannungsprüfer, einpolig 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm)
  • 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 006110 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 160i
  • 1 x 6120 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 160i (1,0 x 5,5 x 125 mm)
  • 1 x 006154 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 162i PH (PH2 x 100 mm)
  • 1 x 006152 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 162i PH (PH1 x 80 mm)
  • 1 x 6172 Wera 167 i (TX15)
  • 1 x 6174 Wera 167 i (TX20)
  • 1 x 6176 Wera 167 i (TX25)
  • 1 x 18266 Wera Schraubmeißel Schlitz 932 A (1,2 x 7,0 x 125)
  • 1 x 18268 Wera Schraubmeißel Schlitz 932 A (1,6 x 9,0 x 150)
  • 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g)
  • 1 x 340 250 1 Rennsteig Maurermeißel (250 mm)
  • 1 x 2281 Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm)
  • 1 x 90958 Heyco Express Schlüssel (M 10)
  • 1 x 16640003 Heyco Sicherheits-Cuttermesser (18 mm)
  • 1 x 86 03 250 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug