• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche 2-teilig

Artikel-Nr.: 00 20 72 V06
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00 20 72 V06
EAN / GTIN 4003773081937
Herstellernummer 00 20 72 V06
L-Nummer L70010 1986
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Greif-, Halt- und Schneidarbeiten – im Großen wie im Kleinen
  • KNIPEX Mini Cobra®: die Hightech-Wasserpumpenzange – Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
  • mit Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen bis Ø 27 mm
  • Spitz-Kombizange: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit kräftigen, spitzen Backen
  • mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht bis Ø 2 mm

Lieferumfang:

  • 1 x 08 22 145 KNIPEX Spitz-Kombizange
  • 1 x 87 01 150 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange

Downloads & Dokumente

Passende Produkte