
Hoffmann Group eröffnet mit GARANT Master Steel eine neue Leistungsklasse für zweischneidige Vollhartmetallbohrer
10.09.2024
Die Hoffmann Group hat mit ihrem neuen zweischneidigen GARANT Master Steel Vollhartmetallbohrer eine neue Leistungsklasse in der Hochleistungszerspanung von Stahl eröffnet. Mit seiner charakteristischen konvexen Schneidengeometrie (S-Schneide) erzielte das Universal-Werkzeug in einem Produkttest bis zu 30 Prozent mehr Zeitspanvolumen und bis zu doppelt so lange Standzeiten wie vergleichbare GARANT- und Wettbewerbsprodukte. Auch der GARANT Master Steel SPEED, der im Jahr 2016 zusammen mit dem GARANT Master Steel FEED einen Rekord hinsichtlich Zeitspanvolumen und Standzeit aufstellte, wurde übertroffen. Der GARANT Master Steel SPEED bleibt jedoch das Werkzeug der Wahl, wenn mit möglichst geringeren Schnittkräften und deutlich höherer Schnittgeschwindigkeit ein maximales Zeitspanvolumen erreicht werden soll. Der neue GARANT Master Steel VHM-Bohrer ist ab sofort über den E-Shop der Hoffmann Group www.hoffmann-group.com sowie den digitalen Blätterkatalog 2024/20245 erhältlich.
Der robuste Garant Master Steel VHM-Bohrer verdankt seine besondere Leistungsstärke einer konvexen Schneidengeometrie mit optimierter Spezialausspitzung, die selbst bei erhöhten Vorschubwerten für eine bestmögliche Spanformung und sicheren Spanbruch sorgt. Die Hauptschneide wird zusätzlich durch eine weiterentwickelte Mikrogeometrie und einen Kegelmantelschliff stabilisiert. Dank einer optimierten Spannutgeometrie werden die Späne schnell und prozesssicher abtransportiert – dies gilt sowohl für ein breites Spektrum unterschiedlicher Stahlwerkstoffe als auch für Guss. Unterstützt wird der Spanfluss durch eine ultraglatte TiAlN-Hochleistungsbeschichtung der neuesten Generation, die den Bohrer zusätzlich effektiv vor Prozesshitze schützt.
Der GARANT Master Steel VHM-Bohrer ist standardmäßig im Durchmesserbereich von 3 bis 20 Millimeter in den Ausführungen 4xD mit und ohne Innenkühlung, sowie 6xD mit Innenkühlung erhältlich. Für Bohrungen mit Durchmessern von 0,8 bis 3 Millimetern empfiehlt die Hoffmann Group den Einsatz des GARANT Master Steel MICRO Vollhartmetall-Mikrobohrers. Für Maschinen, die geringere Schnittkräfte erfordern, stellt der GARANT Master Steel SPEED eine gute Alternative dar, um durch hohe Schnittgeschwindigkeiten hohe Zeitspanvolumina zu erreichen. Das absolut höchste Zeitspanvolumen lässt sich mit dem GARANT Master Steel FEED erzielen, der durch die dritte Schneide zudem ein deutliches Plus hinsichtlich Standzeit aufweist.
Die Produktfamilie Garant Master wurde von der Hoffmann Group im Jahr 2015 ins Leben gerufen mit dem Ziel, für die Hochleistungszerspanung besonders leistungsstarke und prozesssichere Werkzeuge bereitzustellen. Seither haben Garant Master-Werkzeuge neue Leistungsklassen eröffnet. Die Produktfamilie umfasst mittlerweile eine breite Palette an Hochleistungswerkzeugen für klassische Zerspanungsanwendungen wie Bohren, Fräsen und Gewindeschneiden in verschiedenen Materialien wie Stahl, Aluminium und INOX. Damit bietet die Hoffmann Group für nahezu jede Anwendung das passende Werkzeug.